fin de vie

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=1600 - VOH222861600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1651 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 816 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892226338

Réf. Sonepar

00090222633

Réf. Fournisseur

VOH222861600

Marque

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1651 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

816 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

7.1 l

Vonaris VHV 22 H=286 L=1600, Puissance: 1651W (Blanc RAL9016)