Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=358 L=3400 - VOH223583400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=358 L=3400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 3400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4070 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2053 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149550461

Réf. Sonepar

00090955046

Réf. Fournisseur

VOH223583400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

3400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4070 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2053 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

18.87 l

Vonaris VHV 22 H=358 L=3400, Puissance: 4070W (Blanc RAL9016)