Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=2600 - VOH224302600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3492 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1752 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438257131088

Réf. Sonepar

00090713108

Réf. Fournisseur

VOH224302600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3492 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1752 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

17.32 l

Vonaris VHV 22 H=430 L=2600, Puissance: 3492W (Blanc RAL9016)