Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=800 - VOH224300800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1074 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 539 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149294877

Réf. Sonepar

00090929487

Réf. Fournisseur

VOH224300800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1074 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

539 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

5.33 l

Vonaris VHV 22 H=430 L=800, Puissance: 1074W (Blanc RAL9016)