Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=574 L=2000 - VOH225742000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3184 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1581 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657909558
Réf. Sonepar
00090790955
Réf. Fournisseur
VOH225742000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3184 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1581 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
17.76 l