Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=574 L=2800 - VOH225742800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=574 L=2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4458 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2214 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149291746

Réf. Sonepar

00090929174

Réf. Fournisseur

VOH225742800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4458 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2214 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

24.86 l

Vonaris VHV 22 H=574 L=2800, Puissance: 4458W (Blanc RAL9016)