Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=142 L=1100 - VOH231421100

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=142 L=1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 877 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 451 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892248156

Réf. Sonepar

00090224815

Réf. Fournisseur

VOH231421100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

877 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

451 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

2.4 l

Vonaris VHV 23 H=142 L=1100, Puissance: 877W (Blanc RAL9016)