Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=142 L=600 - VOH231420600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=142 L=600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 478 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 246 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822488581

Réf. Sonepar

00090248858

Réf. Fournisseur

VOH231420600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

478 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

246 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

1.31 l

Vonaris VHV 23 H=142 L=600, Puissance: 478W (Blanc RAL9016)