Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=142 L=800 - VOH231420800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=142 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 638 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 328 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892235026

Réf. Sonepar

00090223502

Réf. Fournisseur

VOH231420800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

638 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

328 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

1.74 l

Vonaris VHV 23 H=142 L=800, Puissance: 638W (Blanc RAL9016)