Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=214 L=600 - VOH232140600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 621 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 313 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892248255
Réf. Sonepar
00090224825
Réf. Fournisseur
VOH232140600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
621 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
313 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
2 l