Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=286 L=2400 - VOH232862400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3026 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1495 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892248828
Réf. Sonepar
00090224882
Réf. Fournisseur
VOH232862400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3026 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1495 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
10.66 l