Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=286 L=500 - VOH232860500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 631 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 312 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822483012
Réf. Sonepar
00090248301
Réf. Fournisseur
VOH232860500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
631 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
312 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
2.22 l