Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=286 L=700 - VOH232860700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=286 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 883 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 436 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892248590

Réf. Sonepar

00090224859

Réf. Fournisseur

VOH232860700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

883 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

436 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

3.11 l

Vonaris VHV 23 H=286 L=700, Puissance: 883W (Blanc RAL9016)