Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=214 L=1200 - VOH232141200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1242 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 626 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892215134
Réf. Sonepar
00090221513
Réf. Fournisseur
VOH232141200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1242 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
626 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
4.01 l