Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=214 L=1800 - VOH232141800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1863 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 940 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822461577
Réf. Sonepar
00090246157
Réf. Fournisseur
VOH232141800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1863 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
940 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
6.01 l