Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=286 L=1600 - VOH232861600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2018 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 997 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892254492
Réf. Sonepar
00090225449
Réf. Fournisseur
VOH232861600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2018 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
997 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
7.1 l