Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=142 L=1600 - VOH341421600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1680 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 883 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892202103
Réf. Sonepar
00090220210
Réf. Fournisseur
VOH341421600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1680 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
883 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
5.33 l