Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=214 L=1300 - VOH342141300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=214 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1812 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 919 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465899576

Réf. Sonepar

00090589957

Réf. Fournisseur

VOH342141300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1812 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

919 W

exposant N:

1.33

contenu en eau:

6.49 l

Vonaris VHV 34 H=214 L=1300, Puissance: 1812W (Blanc RAL9016)