Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=286 L=1800 - VOH342861800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=286 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3101 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1532 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892245346

Réf. Sonepar

00090224534

Réf. Fournisseur

VOH342861800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3101 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1532 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

11.99 l

Vonaris VHV 34 H=286 L=1800, Puissance: 3101W (Blanc RAL9016)