Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=214 L=2000 - VOH342142000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2788 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1413 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892202226
Réf. Sonepar
00090220222
Réf. Fournisseur
VOH342142000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2788 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1413 W
exposant N:
1.33
contenu en eau:
9.98 l