Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=214 L=3000 - VOH342143000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=214 L=3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4182 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2120 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822471774

Réf. Sonepar

00090247177

Réf. Fournisseur

VOH342143000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4182 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2120 W

exposant N:

1.33

contenu en eau:

14.97 l

Vonaris VHV 34 H=214 L=3000, Puissance: 4182W (Blanc RAL9016)