Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=214 L=3800 - VOH342143800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5297 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2685 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892251095
Réf. Sonepar
00090225109
Réf. Fournisseur
VOH342143800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5297 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2685 W
exposant N:
1.33
contenu en eau:
18.96 l