Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=142 L=2400 - VOH351422400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2873 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1486 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892252917
Réf. Sonepar
00090225291
Réf. Fournisseur
VOH351422400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2873 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1486 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
11.98 l