Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=214 L=1000 - VOH352141000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1651 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 828 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822465636
Réf. Sonepar
00090246563
Réf. Fournisseur
VOH352141000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1651 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
828 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
4.99 l