Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=286 L=1300 - VOH352861300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2562 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1253 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822455347
Réf. Sonepar
00090245534
Réf. Fournisseur
VOH352861300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2562 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1253 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
8.66 l