Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=214 L=500 - VOH352140500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 826 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 414 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892253037
Réf. Sonepar
00090225303
Réf. Fournisseur
VOH352140500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
826 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
414 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
2.5 l