Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=286 L=900 - VOH352860900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1774 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 868 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822485375
Réf. Sonepar
00090248537
Réf. Fournisseur
VOH352860900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1774 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
868 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
5.99 l