Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=214 L=1300 - VOH462141300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2694 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1352 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892254485
Réf. Sonepar
00090225448
Réf. Fournisseur
VOH462141300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2694 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1352 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
8.83 l