Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=214 L=2000 - VOH462142000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4144 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2079 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822448721
Réf. Sonepar
00090244872
Réf. Fournisseur
VOH462142000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4144 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2079 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
13.58 l