Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=214 L=700 - VOH462140700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1450 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 728 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822469108
Réf. Sonepar
00090246910
Réf. Fournisseur
VOH462140700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1450 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
728 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
4.75 l