Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=286 L=1200 - VOH462861200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2936 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1436 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892228745
Réf. Sonepar
00090222874
Réf. Fournisseur
VOH462861200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2936 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1436 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
10.87 l