Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=142 L=1200 - VOH461421200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1745 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 903 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822460891
Réf. Sonepar
00090246089
Réf. Fournisseur
VOH461421200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1745 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
903 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
5.44 l