fin de vie

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=142 L=1800 - VOH461421800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=142 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2617 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1354 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822448738

Réf. Sonepar

00090244873

Réf. Fournisseur

VOH461421800

Marque

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2617 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1354 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

8.15 l

Vonaris VHV 46 H=142 L=1800, Puissance: 2617W (Blanc RAL9016)