Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=142 L=2000 - VOH461422000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=142 L=2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2908 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1505 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822460822

Réf. Sonepar

00090246082

Réf. Fournisseur

VOH461422000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2908 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1505 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

9.06 l

Vonaris VHV 46 H=142 L=2000, Puissance: 2908W (Blanc RAL9016)