Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=142 L=900 - VOH461420900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1309 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 677 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822467906
Réf. Sonepar
00090246790
Réf. Fournisseur
VOH461420900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1309 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
677 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
4.08 l