Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=286 L=800 - VOH462860800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 46 H=286 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1958 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 958 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822451776

Réf. Sonepar

00090245177

Réf. Fournisseur

VOH462860800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1958 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

958 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

7.25 l

Vonaris VHV 46 H=286 L=800, Puissance: 1958W (Blanc RAL9016)