Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=358 L=1000 - VMH113581000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 625 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 320 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657876034
Réf. Sonepar
00090787603
Réf. Fournisseur
VMH113581000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
625 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
320 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
2.78 l