Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=358 L=1100 - VMH113581100

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=358 L=1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 688 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 352 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149201271

Réf. Sonepar

00090920127

Réf. Fournisseur

VMH113581100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

688 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

352 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

3.06 l

Vonaris VHV-M 11 H=358 L=1100, Puissance: 688W (Blanc RAL9016)