Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=358 L=1200 - VMH113581200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=358 L=1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 750 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 384 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007822557652

Réf. Sonepar

00090255765

Réf. Fournisseur

VMH113581200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

750 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

384 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

3.34 l

Vonaris VHV-M 11 H=358 L=1200, Puissance: 750W (Blanc RAL9016)