Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=430 L=1800 - VMH114301800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=430 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1292 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 668 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007657891518

Réf. Sonepar

00090789151

Réf. Fournisseur

VMH114301800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1292 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

668 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

5.99 l

Vonaris VHV-M 11 H=430 L=1800, Puissance: 1292W (Blanc RAL9016)