Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=502 L=2200 - VMH115022200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=502 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1769 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 915 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149208614

Réf. Sonepar

00090920861

Réf. Fournisseur

VMH115022200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1769 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

915 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

8.51 l

Vonaris VHV-M 11 H=502 L=2200, Puissance: 1769W (Blanc RAL9016)