Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=502 L=600 - VMH115020600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=502 L=600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 482 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 249 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007822506544

Réf. Sonepar

00090250654

Réf. Fournisseur

VMH115020600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

482 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

249 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

2.32 l

Vonaris VHV-M 11 H=502 L=600, Puissance: 482W (Blanc RAL9016)