Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=574 L=2200 - VMH115742200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1949 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1003 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657873002
Réf. Sonepar
00090787300
Réf. Fournisseur
VMH115742200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1949 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1003 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
9.77 l