Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=790 L=700 - VMH117900700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 774 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 390 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657898500
Réf. Sonepar
00090789850
Réf. Fournisseur
VMH117900700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
774 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
390 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
4.28 l