Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=358 L=1300 - VMH113581300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 813 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 416 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822560713
Réf. Sonepar
00090256071
Réf. Fournisseur
VMH113581300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
813 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
416 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
3.61 l