Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=502 L=1300 - VMH115021300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1045 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 541 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822526870
Réf. Sonepar
00090252687
Réf. Fournisseur
VMH115021300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1045 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
541 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
5.03 l