Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=502 L=1400 - VMH115021400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1126 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 583 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657901439
Réf. Sonepar
00090790143
Réf. Fournisseur
VMH115021400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1126 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
583 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
5.42 l