Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=502 L=800 - VMH115020800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 643 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 333 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657870353
Réf. Sonepar
00090787035
Réf. Fournisseur
VMH115020800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
643 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
333 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
3.1 l