Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=646 L=1100 - VMH116461100

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=646 L=1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1062 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 547 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007822528522

Réf. Sonepar

00090252852

Réf. Fournisseur

VMH116461100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1062 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

547 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

5.49 l

Vonaris VHV-M 11 H=646 L=1100, Puissance: 1062W (Blanc RAL9016)