Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV-M 11 H=646 L=1400 - VMH116461400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1351 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 695 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657919052
Réf. Sonepar
00090791905
Réf. Fournisseur
VMH116461400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1351 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
695 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
6.99 l